Motion
TM0620112
Roue de roulettes en résine phénolique Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre pour le visage, 3/4 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI01324336
N° MFRTM0620112
Prix17.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre pour le visage, 3/4 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI01324336
N° MFRTM0620112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    NOIR
  • Dureté
    102 E HRC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM0620112
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Résine phénolique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
TM0620112 6X2 ROUE PHN
  • Non marquant
  • Excellents supports de charge
  • Face de roue : couronne modérée
  • Finition : noir
  • Plage de température : -65°F à +250°F (300°F intermittent)
  • Dureté : Rockwell 102 E
  • Type de roulement : rouleau cylindrique
  • Les roues sont moulées en denim de coton épais macéré ou haché, imprégnées de résine phénolique et formées dans des moules ajustés sous haute pression et température