Motion
CHB2207U
N° D’ARTICLE MI01324439
N° MFRCHB2207U
Prix590.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01324439
N° MFRCHB2207U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix590.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.5
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    UHMW
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2207U 3-7/16 PO STY 220 UHMW BRG

Vous pourriez également aimer