Motion
PD0620019
Roue de roulettes en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1230 lb
N° D’ARTICLE MI01324977
N° MFRPD0620019
Prix75.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1230 lb
N° D’ARTICLE MI01324977
N° MFRPD0620019
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
Prix75.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-3/16 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1-3/16 po
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    1230 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0620019 CPD00009 6X2 DP LBRG