Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Détails supplémentairesAmortissant les chocs
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseGRIS
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté80 à 83 Shore A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge550 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Numéro de catalogue du fabricantMD0620112
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementMOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
- Type de bande de roulementCouronne
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la roueAluminium moulé sous pression
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en aluminium