Motion
CHB2205W
N° D’ARTICLE MI01326181
N° MFRCHB2205W
Prix139.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01326181
N° MFRCHB2205W
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
Prix139.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.75
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bois
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +160 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2205W 2 7/16" 220/226 WOOD BRG