Motion
CHB2166H
N° D’ARTICLE MI01326286
N° MFRCHB2166H
Prix351.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01326286
N° MFRCHB2166H
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
Votre prix351.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.25
  • Poids
    7.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fer dur
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2166H 3" 216 H I BRG AVEC HUILE