Motion
665
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 12 mm, DI 22.5 mm, LTB 25.5 mm
N° D’ARTICLE MI01326379
N° MFR665
Prix91.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 12 mm, DI 22.5 mm, LTB 25.5 mm
N° D’ARTICLE MI01326379
N° MFR665

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    25.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003827
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345003827

Aperçu

Description du fabricant
6202720 12MM TRANTORQUE