Motion
BHL 05
Contre-écrou Bearhug - 0,969-32 Taille du filetage, 1.5630 po de diamètre extérieur, 1.2810 po de diamètre extérieur, 0.4690 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01326956
N° MFRBHL 05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - 0,969-32 Taille du filetage, 1.5630 po de diamètre extérieur, 1.2810 po de diamètre extérieur, 0.4690 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01326956
N° MFRBHL 05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    12600 lb
  • Visage Diamètre  
    1.2810 po
  • Hauteur
    0.6
  • Longueur
    1.65
  • Extérieur Diamètre  
    1.5630 po
  • Largeur totale
    0.4690 po
  • Filetage Taille  
    .969-32
  • Poids
    0.26
  • Largeur
    1.75

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT BHL 05