Motion
BH 08
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.563-18 , 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre de face, 0.5000 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327042
N° MFRBH 08
Prix21.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.563-18 , 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre de face, 0.5000 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327042
N° MFRBH 08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    17800 lb
  • Visage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1.5630-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968300809

Aperçu

Description du fabricant
BH 08 ÉCROU AUTOBLOQUANT