Motion
NP 02
Contre-écrou de précision - 0,586-32 Taille du filetage, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de diamètre extérieur, 0.3230 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327601
N° MFRPN 02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - 0,586-32 Taille du filetage, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de diamètre extérieur, 0.3230 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327601
N° MFRPN 02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    8100 lb
  • Visage Diamètre  
    0.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.3230 po
  • Filetage Taille  
    0.5860-32 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-02
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968400202

Aperçu

Description du fabricant
PN 02 ÉCROU AUTOBLOQUANT