Motion
TM0300108
3.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 400 lb
N° D’ARTICLE MI01327604
N° MFRTM0300108
Prix19.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 400 lb
N° D’ARTICLE MI01327604
N° MFRTM0300108

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-1/16 po
  • Longueur du moyeu
    1-3/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Poids
    1/2 lb
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    1/2 po
  • Dureté
    102 Rockwell C
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
TM0300108 3X1-1/4 TM 1/2ROLBRG