Motion
PW-04
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.8010 po, 1.6560 po de diamètre extérieur, 1.1400 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01327678
N° MFRPW-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.8010 po, 1.6560 po de diamètre extérieur, 1.1400 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI01327678
N° MFRPW-04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8010 po
  • Visage Diamètre  
    1.1400 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.6560 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PN-04
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    PW
  • CUP_NON
    751968420408

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE PW 04
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon