Motion
6202114EN

FENNER DRIVES
6202114EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.5625 po DI, 1.0000 po DE, 1.1250 po LTB
N° D’ARTICLE MI01328682
N° MFR6202114EN
Prix120.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6202114EN

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.5625 po DI, 1.0000 po DE, 1.1250 po LTB
N° D’ARTICLE MI01328682
N° MFR6202114EN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Pression de contact du moyeu
    14767.2 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1250 po
  • Poussée transmise maximale
    3158.4 lb
  • Longueur montable
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1-1/8 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +29784.89 psi
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    431.5 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    888 po
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    3479.2 lbf
  • CUP_NON
    662345001540

Aperçu

Description du fabricant
6202114 9/16 TRANTORQUE