Motion
NP 07
Contre-écrou de précision - Filetage 1.376-18 , diamètre extérieur 2.0630 po, diamètre extérieur 1.8130 po, largeur 0.4480 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329081
N° MFRPN 07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 1.376-18 , diamètre extérieur 2.0630 po, diamètre extérieur 1.8130 po, largeur 0.4480 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329081
N° MFRPN 07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    22500 lb
  • Visage Diamètre  
    1.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0630 po
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • Filetage Taille  
    1.3760-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-07
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968400707

Aperçu

Description du fabricant
PN 07 ÉCROU AUTOBLOQUANT