Motion
678
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 24 mm, DI 45 mm, LTB 47.6 mm
N° D’ARTICLE MI01329491
N° MFR678
Prix176.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 24 mm, DI 45 mm, LTB 47.6 mm
N° D’ARTICLE MI01329491
N° MFR678
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
Votre prix176.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    47.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale
    47.6 mm
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003612
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345003612

Aperçu

Description du fabricant
6202820 24MM TRANTORQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer