Motion
404-23
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 93.3 mm, dents de 23 , acier
N° D’ARTICLE MI01329600
N° MFR404-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 93.3 mm, dents de 23 , acier
N° D’ARTICLE MI01329600
N° MFR404-23
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Largeur de la face
    25 mm
  • Diamètre du moyeu
    73.2 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.5 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    54.0 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur
    92 mm
  • Diamètre du pas
    93.3 mm
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    23

Aperçu

Description du fabricant
SC404-23 SPKT