Motion
KM 05
Écrou de retenue - Filetage M25 x 1.5 , diamètre extérieur de 38 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 7 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329683
N° MFRKM 05
Prix7.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M25 x 1.5 , diamètre extérieur de 38 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 7 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329683
N° MFRKM 05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    44 kN
  • Visage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Filetage Taille  
    M25x1.5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-056
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968600503

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 05