Motion
698
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 75 mm, DI 100 mm, LTB 108 mm
N° D’ARTICLE MI01329957
N° MFR698
Prix1,281.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 75 mm, DI 100 mm, LTB 108 mm
N° D’ARTICLE MI01329957
N° MFR698
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
Prix1,281.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    108 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Poids
    5.63 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003568
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345003568

Aperçu

Description du fabricant
6202940 75MM TRANTORQUE