Motion
16TM03201S
Roulette à roues à plaque pivotante Albion – 3 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI01330205
N° MFR16TM03201S
Prix47.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque pivotante Albion – 3 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, capacité de 700 lb
N° D’ARTICLE MI01330205
N° MFR16TM03201S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Hauteur de montage
    4-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    NOIR
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16TM03201S
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
16TM03201S 3-1/4X2 TÊTES DE ROULETTE À 6 PANS