Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille du boulon3/8 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la goupille King5/8 po
- Taille de la jambe1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5-5/8 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale5.6250 po, 142.87 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-11/16 po
- Rayon pivotant1-11/16 po
- Taille des pneus50.79 mm x 101.59 mm
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids800 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- ApplicationChariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesMoyennement robuste
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Dureté102
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge800 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant16TM04201S
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 16
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids800 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues102 Rockwell E
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique
Aperçu
- La plaque supérieure et la base de la fourche sont formées à froid à partir d’une plaque d’acier 1/4”
- La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à quatre positions installable en usine ou sur place
- La section pivotante avec des chemins de roulement à billes doubles, trempés, lisses, traités thermiquement minimise l'indentation et l'usure de la bille
- Pieds de fourche : acier 1/4” , formé pour augmenter la résistance et soudé à la base de la fourche
- Roin : rivet en acier orbital de 5/8” po de diamètre
- Face de roue : 2”
- Essieu : essieu creux de 1/2” po de diamètre avec contre-écrou à galet droit et roulements à billes
- Dimensions de la plaque supérieure/tige : 4” x 4-1/2”
- Joints d’étanchéité des roues : rondelles de retenue et de butée des joints en nylon
- Lubrification : raccord Zerk dans la section pivotante et dans la tête encastrée de l’essieu creux sur les roues droites à rouleaux et à roulements à billes
- Plaqué zinc pour résister à la corrosion
- Homologué NSF pour l’industrie des services alimentaires
- Applications typiques : chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher, chariots d’atelier