Motion
WI-03
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.0470 po, 1.8130 po de diamètre extérieur, 1.4530 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WI
N° D’ARTICLE MI01330395
N° MFRWI-03
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.0470 po, 1.8130 po de diamètre extérieur, 1.4530 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WI
N° D’ARTICLE MI01330395
N° MFRWI-03
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
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0470 po
  • Visage Diamètre  
    1.4530 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.8130 po
  • Tang Largeur  
    0.1980 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NI-03
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WI
  • CUP_NON
    751968720300

Aperçu

Description du fabricant
WI-03 RONDELLE DE BLOCAGE