Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Hauteur totale2.28 po
- Longueur totale4.35 po
- Largeur totale2-3/4 po
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids1.54 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +125 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert