Motion
B20K56
Bouchon hydraulique - matériau de corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 2-1/2 po NPTF, filetage femelle 2-1/2 – 8 , 700 psi, taille de corps 2-1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331591
N° MFRB20K56
Prix884.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - matériau de corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 2-1/2 po NPTF, filetage femelle 2-1/2 – 8 , 700 psi, taille de corps 2-1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331591
N° MFRB20K56
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
Prix884.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    2-1/2 – 8 NPTF
  • Taille du corps
    2-1/2 po
  • Hexagonales
    3.75 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2-1/2 po. NPTF, 2-1/2 – 8
  • Débit
    200.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    7.09756 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2-1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    700 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
B20K56 2-1/2 BOUCHON MÂLE EN LAITON