Motion
RA3501
Poulie tendeur ronde PowerMax - 1/2 po de diamètre maximum de courroie, diamètre de diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI01332445
N° MFRRA3501
Prix27.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur ronde PowerMax - 1/2 po de diamètre maximum de courroie, diamètre de diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI01332445
N° MFRRA3501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre maximal de la courroie
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.5 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2150 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.50.9040
  • Numéro CUP du fabricant
    662345005005
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Joint d’étanchéité
    Essuyage en caoutchouc
  • Type de roulement
    6203-2RS
  • CUP_NON
    662345005005

Aperçu

Description du fabricant
PULL RA3501
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon