Motion
CT1104
Tendeur de chaîne - Tendeur de tête de guidage linéaire/chaîne, force de ressort maximale de 40 lb
N° D’ARTICLE MI01333414
N° MFRCT1104
Prix293.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur de chaîne - Tendeur de tête de guidage linéaire/chaîne, force de ressort maximale de 40 lb
N° D’ARTICLE MI01333414
N° MFRCT1104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort maximale
    40 lb
  • Déplacement maximal
    1.05 po
  • Hauteur totale
    5.6 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Largeur totale
    0.79 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type de tendeur de chaîne
    Tête de guidage linéaire/chaîne
  • Pour le numéro de chaîne
    40
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Matériel
    Aluminium (boîtier), UHMWPE (tête)
  • Types de produits
    Tendeur de chaîne
  • Série
    CT1100
  • Application du tendeur
    Chaîne
  • CUP_NON
    662345005494

Aperçu

Description du fabricant
TENDEUR CT1104