Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur16.000 po
- Largeur totale1.375 po
- Diamètre de l’arbre14.000 po
- Poids8.39 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint métallique, double ressort, double élément, opposé
- Mot-clé de descriptionConception HDSD2
- Type de conceptionHDSD2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresDeux lèvres d’étanchéité à ressort opposées
- Numéro CUP du fabricant085311123778
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUtilisé pour les applications nécessitant la séparation de deux fluides.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort avec un ressort protecteur. Éléments Dual Hds dans un seul étui avec une deuxième lèvre orientée vers l’opposé pour l’exclusion (p. ex., la saleté/la poussière) ou le confinement d’un deuxième média.