Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7717 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale1.5625 po
- Poids2.31 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Type de produitEnsembles complets de roulements de tourillon
- Type de roulementAssemblage complet
Aperçu
- Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
- Toutes les bagues extérieures sont fournies avec des trous d’huile