Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Code de taille de raccord11
- Bride Diamètre8.6250 po
- Diamètre extérieur8.6250 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min7.2 hp
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieStandard
- Capacité de couple4530 po
- CUP_NON698672028011