Motion
C226 2 1/4 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C226 2 1/4 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514426046 - Taille du raccord : C226, mâchoire droite, 2.250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI01360708
N° MFRC226 2 1/4 1/2X1/4KW
Prix540.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C226 2 1/4 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514426046 - Taille du raccord : C226, mâchoire droite, 2.250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI01360708
N° MFRC226 2 1/4 1/2X1/4KW
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
Prix540.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.0000 po
  • Code de taille de raccord
    C226
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.12 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1500 po
  • Poids
    9.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    5940 po
  • CUP_NON
    685144260468

Aperçu

Description du fabricant
C226-HUB-2-1/4-1/2X1/4KW