Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3-1/4 po
- Longueur totale5.06 po
- Taille du port3/4 NPTF
Détails
- ActionnementHydraulique
- Plage de pression réglable500 à 1500 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- SérieVÉHICULE RÉCRÉATIF
Aperçu
- Une cartouche de décharge de champignon différentielle utilisée dans de nombreux modèles de soupapes
- Préréglage disponible pour l’installation dans les soupapes de VR sur le terrain ou dans une application personnalisée
- Débit : jusqu’à 30 gal/min
- Pression maximale : 3,000 psi
- Type de vanne : réglable