Motion
40TAC72BSUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
40TAC72BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire – 40 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI01362061
N° MFR40TAC72BSUC10PN7B
Prix853.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40TAC72BSUC10PN7B

Roulement à contact angulaire – 40 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 60 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI01362061
N° MFR40TAC72BSUC10PN7B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix853.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    40TAC72BSUC10PN7B BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    TAC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176011634

Aperçu

Description du fabricant
40TAC72BSUC10PN7B BRG