Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Taille de l’extrémité 14 po
- Extrémité 2 Taille4 po
- Poids2.07 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCapuchon antipoussière de type DC
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Capuchon antipoussière
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de piècePièce CC
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile