Motion
FNYBU12
Bague plate à rail rond fermé - série FluoroNyliner, 0.7500 po de diamètre d’arbre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.610 / 1.625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01363565
N° MFRFNYBU12
Prix34.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague plate à rail rond fermé - série FluoroNyliner, 0.7500 po de diamètre d’arbre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.610 / 1.625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01363565
N° MFRFNYBU12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.062 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.610 / 1.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.062 po
  • Arbre Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium TEP 950
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner
  • Capacité de charge statique
    1900.0 lbf
  • CUP_NON
    662486108269
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE FNYBU-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon