Motion
SH40840-PP
Collier de serrage pour tuyau robuste - 1/2 po.
N° D’ARTICLE MI01363650
N° MFRSH40840-PP
Prix13.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau robuste - 1/2 po.
N° D’ARTICLE MI01363650
N° MFRSH40840-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/2 po

Détails

  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
SH40840-PP SUPPORT DE SOUDURE DE TUYAU DE 1/2 PO