Motion
SAFD 522

SKF
SAFD 522

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01363870
N° MFRSAFD 522
Prix2,510.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 522

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01363870
N° MFRSAFD 522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,510.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    4.9375 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.9375 po, 4.0000 po, 100 mm
  • Global Hauteur  
    9.6250 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Global Largeur  
    9.5000 po
  • Poids
    74.41 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1222 K, 2222 K, 22222 EK, 23222CCK/W33, C2222 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316577062864

Aperçu

Description du fabricant
SAFD 522 HSG