Motion
HK5025
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01365110
N° MFRHK5025
Prix39.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01365110
N° MFRHK5025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    JR45x50x25.5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK5025 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.198 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et de transmission lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790208201

Aperçu

Description du fabricant
HK5025 AIGUILLES BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer