Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.13 po
- Longueur totale1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
Détails
- Capacité de charge dynamique230 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Spécifications techniques