Motion
4220064
Jauge d’essai de haute précision - Série 332.54 , 160 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01366064
N° MFR4220064
Prix327.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’essai de haute précision - Série 332.54 , 160 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01366064
N° MFR4220064
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
Votre prix327.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à la douille, bague à baïonnette.
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir avec bord de couteau
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    332.54
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
332.54 4 160PSI 1/4 L
  • Les types d’applications comprennent : jauge d’essai de l’inspecteur, test et étalonnage d’autres instruments de mesure de pression.
  • Ce manomètre convient à un milieu liquide qui n'obstrue pas l'orifice et ne corrode pas l'acier inoxydable 316 .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer