Motion
7923
Poulie tendeur ronde PowerMax - 3/8 po de diamètre maximum de courroie, diamètre de diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI01366090
N° MFR7923
Prix28.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur ronde PowerMax - 3/8 po de diamètre maximum de courroie, diamètre de diamètre de 17 mm
N° D’ARTICLE MI01366090
N° MFR7923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur de la face
    0.61 po
  • Diamètre maximal de la courroie
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.05 po
  • Largeur totale
    0.61 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2150 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.50.9040
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004992
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Joint d’étanchéité
    Essuyage en caoutchouc
  • Type de roulement
    6203-2RS
  • CUP_NON
    662345004992

Aperçu

Description du fabricant
PULL RA3001