Motion
GEH 35  ES-2RS

SKF
GEH 35 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01366569
N° MFRGEH 35 ES-2RS
Prix366.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 35 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01366569
N° MFRGEH 35 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix366.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    35 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003225
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    500 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577003225

Aperçu

Description du fabricant
GEH 35 ES 2RS BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon