Spécifications
Dimensions
- Angle38
- Hauteur de la courroie10 mm
- Longueur effective66.823 po / 1697 mm
- Longueur extérieure nominale1702 mm
- Hauteur totale10 mm
- Épaisseur10 mm
- Largeur supérieure13 mm
- Largeur supérieure par toron13 mm
- Poids0.48 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie étroite - métrique
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Style ceintureMétrique-Puissance de rattachement
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionFabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
- Numéro de catalogue du fabricantXPA1680
- Numéro CUP du fabricant072053740356
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-70°F / -57 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Circonférence extérieure67.05 po / 1703 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionXPA
- Normes respectéesARE
- Conductif statiqueOui
- Marque de commercePuissance métrique
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON072053740356
Aperçu
- Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
- Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
- Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.