Motion
SPA4500
Courroie en V 942004500 métrique - Section SPA, 1 bande, longueur extérieure de 4517 mm, lisse, métrique-puissante, construction enveloppée
N° D’ARTICLE MI01367389
N° MFRSPA4500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V 942004500 métrique - Section SPA, 1 bande, longueur extérieure de 4517 mm, lisse, métrique-puissante, construction enveloppée
N° D’ARTICLE MI01367389
N° MFRSPA4500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Longueur effective
    177.82 po / 4517 mm
  • Longueur extérieure nominale
    4547 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    13 mm
  • Largeur supérieure par toron
    13 mm
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Style ceinture
    Métrique-Puissance de rattachement
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Fabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
  • Code d’harmonisation
    4010.39.1000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPA4500
  • Numéro CUP du fabricant
    072053771206
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    178.5 po / 4534 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    SPA
  • Normes respectées
    ARPM, RMA IP-3-3
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Puissance métrique
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053771206

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SPA4500
  • Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
  • Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
  • Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.