Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
Détails
- Remplissage de caisseSilicone
- Plage de pression de la jauge10000 psi
- Type de jaugeAnalogique
Aperçu
- Aiguille rouge Day-glo® facilement lisible et très visible
- Le tube bourdon en acier haute résistance assure une durée de vie élevée
- Boîtiers en acier inoxydable et anneaux de verrouillage des lentilles
- Les jauges sèches de 4 po et 6 po (101,6 mm et 152.4 mm) peuvent être remplies de silicone (trousse no 9046)
- Raccords NPT de 1/4 po
- Calibrable