Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale59 mm
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue40.610 / 41.000 mm
- Arbre Diamètre25 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique6700 N
- Capacité de charge6700 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSJM
- Capacité de charge statique7300 N
- CUP_NON662486271130
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace