Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale51.00 mm
- Longueur totale67 mm
- Largeur totale67 mm
- Diamètre de l’arbre25 mm
Détails
- Capacité de charge dynamique6700.0 N
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Capacité de charge statique7300.0 N
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486271758