Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57.00 mm
- Longueur totale140 mm
- Largeur totale5.5120 po
- Diamètre de l’arbre1.1810 po
Détails
- Capacité de charge dynamique16600.0 N
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Capacité de charge statique18200.0 N
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486271970