Motion
61960 MA/C3

SKF
61960 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01370395
N° MFR61960 MA/C3
Prix18,471.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61960 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01370395
N° MFR61960 MA/C3
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
Prix18,471.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    54.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61960 MA C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 61960 MA/C3 présente un diamètre d’alésage de 300 mm, un trou droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 420 mm et une largeur de 56 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61960 MA/C3
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60698 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    84303 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570849363

Aperçu

Description du fabricant
61960 MA C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3