Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.9375 po
- Diamètre du point2.9400 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.1875 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Filetage Taille5/8-18
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100559