Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.9375 po
- Diamètre du point2.9400 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Filetage Taille7/8-14
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3820 lbf
- Capacité de charge statique radiale2140 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100580