Spécifications
Dimensions
- Charge axiale160 kN
- Visage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre92 mm
- Largeur totale12 mm
- Filetage TailleM70x2 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-14
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968601401